Dubbele steeksleutel, kop 15° afgeschuind, SW 10x11 mm

Artikelnummer: 44.10X11
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.10X11
EAN/GTIN 3148511023839
Nummer fabrikant 44.10X11
L-nummer L60130 902

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 23,0 x 25,0
  • E [mm]: 4,9
  • L [mm]: 152
  • [g]: 50