Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 Vaste en 3 losse etages van houten plaat, toplaag beukendecor,in stalen frame gelegd met 15 mm hoge rand aan de lange zijden. losse etages variabel einlegbar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhanging ca. 15 en ca. 30 graden. Draagvermogen per etage 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
Draagvermogen etage (kg): 80
laadvlak lengte (mm): 1650
laadvlak breedte (mm): 610
Totale lengte (mm): 1830
Totale breedte (mm): 620
Totale hoogte (mm): 1800
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3