Etagewagen met verstelbare etages

Artikelnummer: 4395
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4395
    EAN/GTIN 4017976043951
    Nummer fabrikant 4395
    L-nummer L90080 205

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 Vaste en 3 losse etages van houten plaat, toplaag beukendecor,in stalen frame gelegd met 15 mm hoge rand aan de lange zijden. losse etages variabel einlegbar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhanging ca. 15 en ca. 30 graden. Draagvermogen per etage 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 500
    Draagvermogen etage (kg): 80
    laadvlak lengte (mm): 1250
    laadvlak breedte (mm): 610
    Totale lengte (mm): 1430
    Totale breedte (mm): 620
    Totale hoogte (mm): 1800
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen