{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 15 mm | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | ±0,015 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,005 mm | |
Aansluiting | Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Lengte van meetcontact boven Hb | 12 mm | |
Lengte van meetcontact onder Hf | 12 mm | |
Minimale groefbreedte | 1,5 mm | |
Maximale groefdiepte | 11 mm | |
Radius van mes | 0,4 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 45 mm | |
Meetkracht | 1,3 N - 1,5 N | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Sneltaster voor buiten |
Artikelnummer | 438990 0-15S | |
EAN/GTIN | 2050001918994 |