{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 15 mm - 65 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
HM-tasterkogel-⌀ | 1,5 mm | |
Minimale groefbreedte | 2,5 mm | |
Maximale groefdiepte | 4,5 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 188 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Meetklok-⌀ | 66 mm | |
Producttype | Binnensneltaster |
Artikelnummer | 438953 15-65 | |
EAN/GTIN | 2050001743138 |