{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 50 mm - 70 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
HM-tasterkogel-⌀ | 1 mm | |
Minimale groefbreedte | 1,5 mm | |
Maximale groefdiepte | 8 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 80 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Meetklok-⌀ | 65 mm | |
Producttype | Binnensneltaster |
Artikelnummer | 438950 50-70 | |
EAN/GTIN | 2050001036902 |