Schuiminterieur oM, v.IM: 900x640x450 mm

Artikelnummer: 43881
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Schuimrubberblokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43881
EAN/GTIN 4003866438815
Nummer fabrikant 43881
L-nummer L90010 1466

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame en slijtvaste bekleding van polyetheenschuim.
Inclusief bodemschuim en zelfklevend uitgerust noppenschuim in het deksel.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 450 mm
Binnenlengte 900 mm
Binnenmaten: l x b x h 900 mm × 640 mm × 450 mm
Gewicht 1.2 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen