Schuiminterieur oM, v.IM: 550x350x220 mm

Artikelnummer: 43863
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 43863
EAN/GTIN 4003866438631
Nummer fabrikant 43863
L-nummer L90010 1284

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame en slijtvaste bekleding van polyetheenschuim.
Inclusief bodemschuim en zelfklevend uitgerust noppenschuim in het deksel.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 220 mm
Binnenlengte 550 mm
Binnenmaten: l x b x h 550 mm × 350 mm × 220 mm
Gewicht 0.7 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen