{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
IP-klasse | IP 65 | |
HM-tasterkogel-⌀ | 3 mm | |
Minimale boring-⌀ | 12 mm | |
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 169 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Meetklok-⌀ | 66 mm | |
Producttype | Sneltaster voor buiten |
Artikelnummer | 438560 0-50 | |
EAN/GTIN | 2050001036780 |