• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Plukschuimset 750 x 550 x 380 mm

Artikelnummer: 43856
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43856
EAN/GTIN 4003866438563
Nummer fabrikant 43856
L-nummer L90010 1437
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

De snelle en eenvoudige oplossing voor afzonderlijke stukken of kleine series.
Vormaanpassing zonder gereedschap mogelijk.
Twee verschillende plaatdikten in een set, dekselinzet van noppenschuim met een dikte van 30 mm, bodemschuim met een dikte van 10 mm.
Het noppenschuim voor het deksel is zelfklevend.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 380 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 550 mm × 380 mm
Gewicht 2.4 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen