Buitensneltasters met klok 0-10 mm

Artikelnummer: 438555 0-10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 0 mm - 10 mm
    Aflezing 0,005 mm
    Maximale afwijking 0,015 mm
    IP-klasse IP 65
    HM-tasterkogel-⌀ 1,5 mm
    Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 35 mm
    Meettechniek analoog
    Meetklok-⌀ 65 mm
    Producttype Sneltaster voor buiten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 438555 0-10
    EAN/GTIN 2050002040878
    Nummer fabrikant D110

    Omschrijving

    Uitvoering:

    1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

    Functie:

    IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwanden, folies, etc.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Buitensneltasters met klok  0-10 mm

    Buitensneltasters met klok 0-10 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    5 stuks direct leverbaar
    € 432,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    397 stuks direct leverbaar
    € 83,80
    Aflezing 0,005 0,1
    HM-tasterkogel-⌀ 1,5 2
    Meetbereik 0 ;10 0 ;10
    Meetklok-⌀ 65 50
    Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
    Meettechniek analoog analoog
    Producttype Sneltaster voor buiten Sneltaster voor buiten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen