Plukschuimset 750 x 350 x 310 mm

Artikelnummer: 43855
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43855
EAN/GTIN 4003866438556
Nummer fabrikant 43855
L-nummer L90010 1392

Omschrijving

Omschrijving:

De snelle en eenvoudige oplossing voor afzonderlijke stukken of kleine series.
Vormaanpassing zonder gereedschap mogelijk.
Twee verschillende plaatdikten in een set, dekselinzet van noppenschuim met een dikte van 30 mm, bodemschuim met een dikte van 10 mm.
Het noppenschuim voor het deksel is zelfklevend.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 310 mm
Binnenlengte 750 mm
Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 350 mm × 310 mm
Gewicht 2.4 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen