Buitensneltasters met klok 0-10 mm

Artikelnummer: 438545 0-10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
397 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 0 mm - 10 mm
    Aflezing 0,1 mm
    Maximale afwijking 0,1 mm
    HM-tasterkogel-⌀ 2 mm
    Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 36 mm
    Meettechniek analoog
    Meetklok-⌀ 50 mm
    Producttype Sneltaster voor buiten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 438545 0-10
    EAN/GTIN 4045197634641
    Nummer fabrikant 438545 0-10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.

    Toepassing:

    Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwanden, folies, etc.