Laagdiktemeter 0-20 mm

Artikelnummer: 438280 0-20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 27,40 / st.
  • € 19,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Producttype Diktesnelmeter
    Meetbereik 0 mm - 20 mm
    Aflezing 0,1 mm
    Meetafwijking MPE (meetbereik) 0,05 mm
    Meetvlak-⌀ 10 mm
    Uitsteeklengte 50 mm
    Meettechniek analoog
    Verpakking stevige box

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 438280 0-20
    EAN/GTIN 4031452200034
    Nummer fabrikant 20003

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Diktemeter met aandrukhendel. Solide, gelakt frame. Meetvlakken gehard en geslepen.