{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Producttype | Diktesnelmeter | |
Meetbereik | 0 mm - 10 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,02 mm | |
Meetvlak-⌀ | 10 mm | |
Uitsteeklengte | 30 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box |
Artikelnummer | 438210 0-10 | |
EAN/GTIN | 4045197204356 | |
Nummer fabrikant | 438210 0-10 |