Diktesnelmeter 0-30 mm

Artikelnummer: 438205 0-30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,40 / st.
  • € 28,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Producttype Diktesnelmeter
Meetbereik 0 mm - 30 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 0,02 mm
Meetvlak-⌀ 10 mm
Uitsteeklengte 50 mm
Meettechniek analoog

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 438205 0-30
EAN/GTIN 2050001936615

Omschrijving

Uitvoering:

Diktesnelmeter met tasterlichter (meetkracht onafhankelijk van de gebruiker). Lichtgewicht frame, gelakt. Meetvlakken gehard en geslepen.