{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,02 mm | |
Aansluiting | USB-interface; RS232C-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Uitvoering meetvlak | Gehard en geslepen | |
Meetvlak-⌀ | 10 mm | |
Uitsteeklengte | 200 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Diktesnelmeter |
Artikelnummer | 438192 0-25 | |
EAN/GTIN | 4031452200461 |