Trapladder 250 kg dubbelzijdig begaanbaar met clip-step R13 2x8 treden

Artikelnummer: 43808
op aanvraag
Onbekend
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
    Aantal treden 2×8
    Opstapje uitvoering Stufe
    Oploopbaarheid beidseitig
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43808
    EAN/GTIN 4031405438088
    Nummer fabrikant 043808
    L-nummer L90110 881

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
    • Stappensteun Clip-step R13 voor gecertificeerde slipweerstand op treden waar maximaal kan worden gelopen
    • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
    • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
    • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
    • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
    • 4-voudig vastgeschroefd, massief ladderscharnier van aluminium.
    • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Stapafstand: 235 mm
    • Hellingshoek geleider: 70°
    • Maximale belasting: 250 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3400 mm
    • Hoogte: 1850 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 250 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Antislip: CLIP-stap R13
    • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x8 stappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
    • Uitvoering van stap: treden
    • Buitenste breedte onder: 580 mm
    • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen