941 W schuin. Houder 75 mm hoek 45 graden

Artikelnummer: 4365012
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4365012
Kopiëren
EAN/GTIN 4059192016227
Kopiëren
Nummer fabrikant 4365012
Kopiëren
L-nummer L40080 227
Kopiëren
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor meettoestellen en in combinatie met standaardmeettoestellen waarbij het meetapparaat moet worden gekanteld

Omschrijving:

  • 941 W Haakse houder 75 mm, 45 °

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Toepassing: Voor alle soorten meetapparatuur Voor gebruik met meetklokken of inductieve tasters Voor schuine positionering ten opzichte van de meetrichting en in een offset-positie
  • Naam product: Haakse houder
  • Type product: 941 W
  • Categorie accessoires (eShop): 941 Speciale houder
  • Meetweg: 3 mm