Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm 0,1/28 mm

Artikelnummer: 436421 0,1/28

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,20 / st.
  • € 25,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik in elke richting 0,1 mm
    Aflezing 0,002 mm
    Afwijkingsmarge fe 3 µm
    Totale afwijkingsmarge ftot. 4 µm
    Meetwaarde-omkeerbereik fu 2 µm
    Meetkogel-⌀ 2 mm
    Zwenkbereik 2×110 graden
    Lengte tastarm 14,5 mm
    Meetkracht 0,15 N
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Meettechniek analoog
    Behuizing-⌀ 28 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 436421 0,1/28
    EAN/GTIN 4059192013646
    Nummer fabrikant 4308150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
    2/1000-aflezing.
    Mahr − Robijngelagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

    Toepassing:

    Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

    Levering:

    inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

    Accessoires:

    Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

    Reservedeel:

    Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen