Zwenktaster, met horizontale klok, tastarmlengte 14,5 mm 0,4/28 mm

Artikelnummer: 436355 0,4/28

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 26,30 / st.
  • € 21,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2270
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2270
Meetbereik in elke richting 0,4 mm
Aflezing 0,01 mm
Afwijkingsmarge fe 10 µm
Totale afwijkingsmarge ftot. 13 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 3 µm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Zwenkbereik 2×110 graden
Lengte tastarm 14,5 mm
Meetkracht 0,2 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 28 mm
Verpakking stevige box
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436355 0,4/28
EAN/GTIN 4059192013196
Nummer fabrikant 4302200

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
Zwenktasters met horizontaal liggende klok.
Mahr − Robijngelagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.
1/100-aflezing.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Tip:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 − afwijkingsmarge 10 µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3 µm. Aflezing 0,002/0,001 − afwijkingsmarge 2 µm, totale afwijkingsmarge 4 µm, meetwaarde-omkeerbereik 2 µm.