HM-taster, tastarmlengte 36 mm 2 mm

Artikelnummer: 436324 2
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M1,6
Meetkogel-⌀ 2 mm
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436324 2
EAN/GTIN 7630041110920
Nummer fabrikant 01866004

Omschrijving

T.b.v.:

TESA zwenktasters, aansluitdraad M1,6.

T.b.v.:

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HM-taster, tastarmlengte 36 mm  2 mm

HM-taster, tastarmlengte 36 mm 2 mm

op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 34,00
op aanvraag
Op voorraad
622 stuks direct leverbaar
€ 9,10
Draadaansluiting M1,6 M1,6
Meetkogel-⌀ 2 2
Tasterlengte L 13,5
Producttype Meettaster Meettaster

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen