HM-taster, tastarmlengte 41,2 mm 2R mm

Artikelnummer: 436321 2R
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadaansluiting M2
    Meetkogel-⌀ 2 mm
    Tasterlengte L 41,2 mm
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 436321 2R
    EAN/GTIN 2050001050458
    Nummer fabrikant 4309053

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Taster met robijnkogel (hoge slijtvastheid, niet magnetisch, niet elektrisch geleidend).

    T.b.v.:

    Mahr zwenktasters, aansluitdraad M2.

    T.b.v.: