HM-taster, tastarmlengte 36,5 mm 1 mm

Artikelnummer: 436317 1
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadaansluiting M1,4
    Meetkogel-⌀ 1 mm
    Tasterlengte L 36,53 mm
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 436317 1
    EAN/GTIN 7630041110791
    Nummer fabrikant 01860211

    Omschrijving

    T.b.v.:

    TESA zwenktasters, aansluitdraad M1,4.

    T.b.v.: