Hm-taster tastarmlengte 17,4 mm 2R mm

Artikelnummer: 436283 2R
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tastertype Taster met robijnkogel
Draadaansluiting M1,7
Meetkogel-⌀ 2 mm
Tasterlengte L 20,9 mm
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436283 2R
EAN/GTIN 2050001060631
Nummer fabrikant 21CZA201

Omschrijving

T.b.v.:

Mitutoyo zwenktasters, aansluitdraad M1,7 (lengteaanduiding van midden kogel tot band aan schroefdraad).
Taster met robijnkogel (hoge slijtvastheid, niet magnetisch, niet elektrisch geleidend).

T.b.v.:

Nr. 436261; nr. 436276 gr. 0,8/39; nr. 436271