Hm-taster tastarmlengte 15,2 mm, Meetkogel-⌀: 2mm

Artikelnummer: 436279 2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M1,7
Meetkogel-⌀ 2 mm
Tasterlengte L 14,7 mm
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436279 2
EAN/GTIN 2050001951144
Nummer fabrikant 103011

Omschrijving

T.b.v.:

Mitutoyo zwenktasters, aansluitdraad M1,7 (lengteaanduiding van midden kogel tot band aan schroefdraad).

T.b.v.:

Nr. 436276 gr. 0,2/39; nr. 436281 gr. 0,3/39