{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik in elke richting | 0,8 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Afwijkingsmarge fe | 16 µm | |
Totale afwijkingsmarge ftot. | 20 µm | |
Meetwaarde-omkeerbereik fu | 3 µm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×110 graden | |
Meetkracht | 0,3 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 39 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436276 0,8/39 | |
EAN/GTIN | 4946368676012 | |
Nummer fabrikant | 513-444-10E |