{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Afwijkingsmarge fe | 8 µm | |
Totale afwijkingsmarge ftot. | 13 µm | |
Meetwaarde-omkeerbereik fu | 3 µm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×120 graden | |
Lengte tastarm | 17,4 mm | |
Meetkracht | 0,3 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 39 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436271 0,4/39 | |
EAN/GTIN | 4946368675800 | |
Nummer fabrikant | 513-454-10E |