{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 2270 | |
Meetbereik in elke richting | 0,4 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetkogel-⌀ | 2 mm | |
Zwenkbereik | 2×120 graden | |
Lengte tastarm | 11,8 mm | |
Meetkracht | 0,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 29 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Zwenktaster |
Artikelnummer | 436206 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 7630041110579 | |
Nummer fabrikant | 01811000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zwenktaster Rubytast tastarmlengte 12,5 mm met robijnkogel 0,4/29 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
507 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 | 8 |
Behuizing-⌀ | 29 | 29 |
Meetbereik in elke richting | 0,4 | 0,4 |
Meetkogel-⌀ | 2 | 2 |
Zwenkbereik | 2×120 | 2×110 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |