911 pin meetinzet, lengte 40 mm

Artikelnummer: 4360285
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4360285
EAN/GTIN 4059192016050
Nummer fabrikant 4360285
L-nummer L40080 494

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 911 Stift-meetelement, staal, l = 40 mm, meetvlakdiameter 1,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Pin meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: staal
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Categorie accessoires (eShop): 911 Meetpennen
  • Type product: 911
  • Afmeting l in mm: 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen