911 H2 pin-meetinzet hardmetaal versterkt D = 1,5 mm

Artikelnummer: 4360241
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4360241
EAN/GTIN 4059192015916
Nummer fabrikant 4360241
L-nummer L40080 499
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 911 H2-stift-meetinzetstuk, hardmetaal, l = 11 mm, diameter meetvlak 1,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Pin meetelement
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Categorie accessoires (eShop): 911 Meetpennen
  • Type product: 911 H2
  • Afmeting l in mm: 11 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen