907 vlakke meetplaat van staal, D = 11,3 mm

Artikelnummer: 4360200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4360200
    EAN/GTIN 4059192015831
    Nummer fabrikant 4360200
    L-nummer L40080 102

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

    Omschrijving:

    • 907 Meetschijf, vlak, staal, meetvlakdiameter 11,3 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Materiaal Meetoppervlak: staal
    • Naam productgroep: Meetklokken
    • Naam product: Meetschijf, vlak
    • Naam productgroep: MarCator
    • Categorie accessoires (eShop): 907 Meetschijf, plat
    • Type product: 907
    • Afmeting l in mm: 5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen