906 H kogelinzet met 6,5 mm hardmetalen kogel

Artikelnummer: 4360164
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4360164
EAN/GTIN 4059192015763
Nummer fabrikant 4360164
L-nummer L40080 154

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 906 H kogelmeetelement, hardmetaal, l = 10 mm, d = 6,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Categorie accessoires (eShop): 906 H Kogelmeetplaatjes
  • Type product: 906 H
  • Afmeting l in mm: 10 mm
  • Afmeting d in mm: 6.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen