906 H kogelinzet met 3 mm hardmetalen kogel

Artikelnummer: 4360156
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4360156
    EAN/GTIN 4059192015688
    Nummer fabrikant 4360156
    L-nummer L40080 33

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

    Omschrijving:

    • 906 H Kogelmeetkogel, hardmetaal, l = 8,5 mm, d = 3,0 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam productgroep: Meetklokken
    • Naam productgroep: MarCator
    • Naam product: Kogel meetelement
    • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
    • Categorie accessoires (eShop): 906 H Kogelmeetplaatjes
    • Type product: 906 H
    • Afmeting l in mm: 8.5 mm
    • Afmeting d in mm: 3 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen