Binnenzeskant sleutel uitgang zeskant 5/16″ L.36mm x 202mm

Artikelnummer: 43573020
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
    Artikelnummer 43573020
    EAN/GTIN 4018754332977
    Nummer fabrikant 43573020

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor binnenzeskant bouten
    • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
    • Draaihoek tot 25° aan elke kant
    • Chroom vanadium, vernikkeld

    Kenmerk:

    • L1: 36 mm
    • L2: 202 mm
    • Lengte [mm): 205 mm
    • Uitgang zeskant buiten (inch): 5/16″
    • Uitvoerprofiel: Zeskant
    • Gewicht: 100 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen