Balpen offset schroevendraaier uitgang zeskant 7/32″ L.29mm x 170mm

Artikelnummer: 43573014
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
Artikelnummer 43573014
EAN/GTIN 4018754332953
Nummer fabrikant 43573014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 29 mm
  • L2: 170 mm
  • Lengte [mm): 173 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 7/32″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 39 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen