Balpen offset schroevendraaier uitgang hex 9/64″ L.23mm x 132mm

Artikelnummer: 43573009
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
    Artikelnummer 43573009
    EAN/GTIN 4018754332922
    Nummer fabrikant 43573009

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor binnenzeskant bouten
    • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
    • Draaihoek tot 25° aan elke kant
    • Chroom vanadium, vernikkeld

    Kenmerk:

    • L1: 23 mm
    • L2: 132 mm
    • Lengte [mm): 137 mm
    • Uitgang zeskant buiten (inch): 9/64″
    • Uitvoerprofiel: Zeskant
    • Gewicht: 13 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen