Balpen haakse schroevendraaier Uitgang zeskant 7/64″ L.20mm x 108mm

Artikelnummer: 43573007
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
Artikelnummer 43573007
EAN/GTIN 4018754332908
Nummer fabrikant 43573007

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 20 mm
  • L2: 108 mm
  • Lengte [mm): 125 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 7/64″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 8 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen