Schroevendraaier met kogelkop SW.1 / 4 L.31 mm x 184 mm

Artikelnummer: 43570016
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43570016
    EAN/GTIN 4018754091744
    Nummer fabrikant 43570016
    L-nummer L60010 4600

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor binnenzeskant bouten
    • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
    • Draaihoek tot 25° aan elke kant
    • Chroom vanadium, gepolijst

    Kenmerk:

    • L1: 31 mm
    • L2: 184 mm
    • Lengte [mm): 185 mm
    • Uitgang zeskant buiten (inch): 1/4″
    • Uitvoerprofiel: Zeskant
    • Gewicht: 60 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen