Schroevendraaier met kogelkop SW.7 / 32 L.29 mm x 170 mm

Artikelnummer: 43570014
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43570014
EAN/GTIN 4018754091737
Nummer fabrikant 43570014
L-nummer L60010 3772

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • Met kogelkop op het lange uiteinde van de as
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Chroom vanadium, gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 29 mm
  • L2: 170 mm
  • Lengte [mm): 171 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 7/32″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 39 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen