Haakse schroevendraaier Gr.2 Inside-6 edge SW.1 / 16 L.100 mm

Artikelnummer: 43564004
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43564004
EAN/GTIN 4018754085101
Nummer fabrikant 43564004
L-nummer L60010 787

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zeskant op Ratchet nr. 415SGH N.
  • De haakse schroevendraaier is voorzien van een ronde as om de bevestigingskogel te vergrendelen

Kenmerk:

  • Gr.: 2
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 1/16″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 8 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen