Haakse schroevendraaier Gr.1 Inside-6 edge SW.3 / 32 L.50 mm

Artikelnummer: 43560006
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43560006
    EAN/GTIN 4018754029594
    Nummer fabrikant 43560006
    L-nummer L60010 821

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met zeskant op Ratchet nr. 415SGH N.
    • De haakse schroevendraaier is voorzien van een ronde as om de bevestigingskogel te vergrendelen

    Kenmerk:

    • Gr.: 1
    • Lengte [mm): 50 mm
    • Uitgang zeskant buiten (inch): 3/32″
    • Uitvoerprofiel: Zeskant
    • Gewicht: 5 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen