Haakse schroevendraaier SW.9 / 32 ″ L.35 mm x 95 mm

Artikelnummer: 43550018
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43550018
EAN/GTIN 4018754029471
Nummer fabrikant 43550018
L-nummer L60010 4075

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • Chroom-vanadium, vernikkeld (0,028; 0,035; 0,050″ gepolijst)

Kenmerk:

  • L1: 35 mm
  • L2: 95 mm
  • Lengte [mm): 105 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 9/32″
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 45 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen