{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Herhalingsnauwkeurigheid | 1 µm | |
Tolerantieveld | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kwaliteit | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
Nominale maat | 3,000 mm - 6,000 mm | |
Hulsmaat H | 10 mm | |
Kopmaat h | 1,5 mm | |
Tastkracht | 2 N | |
Producttype | Boringsmeetdoorn meetkop |
Artikelnummer |
435154 3-6
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050002074415
Kopiëren |
|
Fabrikant | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |