Afstelapparaat ESU 4,5-160 mm

Artikelnummer: 435140 4,5-160
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Instelbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Instelbereik 4,5 mm - 160 mm
Instelzekerheid fu (ongeacht de eindmaatkwaliteit) 2 µm
Producttype Instelapparaat voor precisiemeten binnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435140 4,5-160
EAN/GTIN 2050001048059
Nummer fabrikant 12500001

Omschrijving

Uitvoering:

Instelapparaat ESU voor nauwk. instellen van precisie-binnenmeetgereedschappen op gewenste nominale maat d.m.v. eindmaten. De meetcontacten zijn van hardmetaal, op eindmaatkwaliteit gelept. Horizontaal en verticaal instellen mogelijk.

Accessoires:

Voet voor verticaal gebruik op aanvraag.