Taster voor meetbereik 8 − 12 mm HM 9,5 mm

Artikelnummer: 435092 9,5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meet-⌀ 9,5 mm
    Meetbereik 8 mm - 12 mm
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435092 9,5
    EAN/GTIN 2050001950482
    Nummer fabrikant 10200009

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor instelling op verschillende meet-⌀.

    T.b.v.:

    SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.