Taster voor meetbereik 6 − 8 mm HM 6,4 mm

Artikelnummer: 435091 6,4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meet-⌀ 6,4 mm
    Meetbereik 6 mm - 8 mm
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435091 6,4
    EAN/GTIN 2050001950345
    Nummer fabrikant 10100007

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor instelling op verschillende meet-⌀.

    T.b.v.:

    SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.