Taster voor meetbereik 4,5 − 6 mm HM, Meet-⌀: 5,2mm

Artikelnummer: 435090 5,2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meet-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meet-⌀ 5,2 mm
Meetbereik 4,5 mm - 6 mm
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435090 5,2
EAN/GTIN 2050001950284
Nummer fabrikant 10000008

Omschrijving

Toepassing:

Voor instelling op verschillende meet-⌀.

T.b.v.:

SU precisie-binnenmeetgereedschappen nr. 435040; 435050; 435060; 435070.