Precisie-binnenmeetgereedschapsset, HM, zonder meetklok SU, Meetbereik: 18-100mm

Artikelnummer: 435070 18-100
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 18 mm - 100 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 0,5 µm
Meetdiepte 110 mm - 180 mm
Aantal precisie-meetgereedschappen 3
Aantal tasters 27
Aantal meetschijven 7
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 435070 18-100
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001048028
Kopiëren
Nummer fabrikant 11500002
Kopiëren
Fabrikant Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerend tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap met verende centreerschotel. Lichtlopende en nauwkeurige overbrenging van de tasterweg via cirkelsegment. De instelling op verschillende ⌀ geschiedt via vaste, verwisselbare meetpennen. Taster hardmetaalversterkt. Gereedschapshouder gestabiliseerd tegen handwarmte en omgevingstemperatuur.
Vaste tasters hardmetaaluitgerust.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig meten van de ⌀, rondheid en cilindriciteit van boringen en het meten van binnenprofielen.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap compleet (zonder meetklok).

Accessoires:

Verlengstukken voor grote meetdieptes nr. 435142, fijnmeetklok nr. 434674, digitale fijnmeetklok nr. 434671, linksom draaiende meetklok 434807 gr. 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig. Uitvoeringen tot meetbereik 800 mm op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen