MICRO-TECH® Diagonale zijsnijders

Artikelnummer: 435.MT
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
    Producttype Halfronde tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435.MT
    EAN/GTIN 3148511761441
    Nummer fabrikant 435.MT
    L-nummer L60130 8557

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deze tang reikt verder dan conventionele tangen.
    • Het model met sectiebevestiging voorkomt dat de draad wordt uitgeworpen.

    Kenmerk:

    • B [mm]: 10,5
    • C [mm]: 13
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 110
    • Snede: H
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7